大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9 6カクBT(ヨット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13357237
品番
24X85X54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
長さ(mm)
85
寸法e(mm)
41.6
寸法l(mm)
54
寸法s(mm)
36
寸法k(mm)
15
ねじピッチp(mm)
3
寸法ds(mm)
24
ねじの呼びd
M24