仕様上方光束比:0~2.5質量(kg)13.7材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)58構造防雨型全光束(Lm)6000保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能色温度(K)8000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)103.4光源寿命60000時間(光束維持率70%)平均消費電力(W)49.3ワイヤー落下防止ワイヤー付光色アカルミナホワイト色明るさ水銀灯250形相当耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)70(明光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵