10X30(B=17 BS(+-)グリ-ンBT 大阪魂 13357280 10X30(B=17 BS(+-)グリ-ンBT 大阪魂 13357280 10X30(B=17 BS(+-)グリ-ンBT 大阪魂 13357280

BS(+-)グリ-ンBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13357280 品番 10X30(B=17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 十字穴番号4 ピッチ(mm)1.5 寸法s(mm)17 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする