6X65(ハン GBステン6カクBT(ドウボソ 大阪魂 13357341 6X65(ハン GBステン6カクBT(ドウボソ 大阪魂 13357341 6X65(ハン GBステン6カクBT(ドウボソ 大阪魂 13357341

GBステン6カクBT(ドウボソ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 13357341 品番 6X65(ハン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)65 ピッチ(mm)1 寸法S(mm)10 寸法k(mm)4 ねじの呼びdM6 ねじ部長さ(mm)半ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする