10X160 BK ステン 6カクBT(ハン 大阪魂 13357368 10X160 BK ステン 6カクBT(ハン 大阪魂 13357368 10X160 BK ステン 6カクBT(ハン 大阪魂 13357368

BK ステン 6カクBT(ハン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(40個) 注文コード 13357368 品番 10X160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,869
販売価格(税別)
28,972
長さ(mm)160 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)17 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする