大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステン6カクBT(UNF(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13357420
品番
1/4-28X1"1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径
1/4
寸法H(mm)
4.14
寸法B(mm)
11.125
スパナ
7/16
1インチ当たり山数
28
長さ(inch)
1"1/8
ねじ外径(mm)
6.3