大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステン6カクBT(UNF(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13357429
品番
7/16-20X4"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,554
販売価格(税別)
¥
4,140
バスケットに入れる
呼び径
7/16
寸法H(mm)
7.391
寸法B(mm)
15.875
スパナ
5/8
1インチ当たり山数
20
長さ(inch)
4"
ねじ外径(mm)
11