12X50X30 3カ-W S45C 8.8 6カクBTハン 大阪魂 13357526 12X50X30 3カ-W S45C 8.8 6カクBTハン 大阪魂 13357526 12X50X30 3カ-W S45C 8.8 6カクBTハン 大阪魂 13357526

3カ-W S45C 8.8 6カクBTハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13357526 品番 12X50X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50 ピッチ(mm)1.75 寸法S(mm)19 寸法b(mm)30 寸法K(mm)8 ねじの呼びM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする