3/4X75 SUS316L 6カクBT(ハン 大阪魂 13357560 3/4X75 SUS316L 6カクBT(ハン 大阪魂 13357560 3/4X75 SUS316L 6カクBT(ハン 大阪魂 13357560

SUS316L 6カクBT(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13357560 品番 3/4X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,552
販売価格(税別)
2,320
長さ(mm)75 山数10 寸法S(mm)32 寸法k(mm)13 ねじの呼びdW3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする