3/4X90 SUS316L 6カクBT(ハン 大阪魂 13357569 3/4X90 SUS316L 6カクBT(ハン 大阪魂 13357569 3/4X90 SUS316L 6カクBT(ハン 大阪魂 13357569

SUS316L 6カクBT(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13357569 品番 3/4X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,256
販売価格(税別)
2,960
長さ(mm)90 山数10 寸法S(mm)32 寸法k(mm)13 ねじの呼びdW3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする