大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
A-C226カクBT6カクBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13357621
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,538
販売価格(税別)
¥
4,125
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6