8X45 ジオメット12.9 6カクボルト 大阪魂 13357691 8X45 ジオメット12.9 6カクボルト 大阪魂 13357691 8X45 ジオメット12.9 6カクボルト 大阪魂 13357691

ジオメット12.9 6カクボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13357691 品番 8X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45 ピッチ(mm)1.25 寸法s(mm)13 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びM8 寸法ds(mm)8 ねじ部長さ(mm)半ねじ ねじ長22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする