5X15 3-ステンコ 10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂 13357700 5X15 3-ステンコ 10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂 13357700 5X15 3-ステンコ 10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂 13357700

3-ステンコ 10.9 6カクボルト(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 13357700 品番 5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 寸法S(mm)8 寸法K(mm)3.5 呼び径dM5 寸法ds(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする