仕様上方光束比:0
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100〜242
消費電力(W)97
構造防雨型
全光束(Lm)11600
保護等級IP23
色温度(K)5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)119.5
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
光色昼白色
明るさ水銀灯300形250形相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)70
色(グローブ)透明(強化ガラス)
調光の可否不可
配光タイプワイド配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵