5X20 3カ-B 6カクBT(ゼン(ヒダリ 大阪魂 13357876 5X20 3カ-B 6カクBT(ゼン(ヒダリ 大阪魂 13357876 5X20 3カ-B 6カクBT(ゼン(ヒダリ 大阪魂 13357876

3カ-B 6カクBT(ゼン(ヒダリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13357876 品番5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 ピッチ(mm)0.8 寸法e(mm)9.2 寸法s(mm)8 寸法k(mm)3.5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする