仕様上方光束比:0〜2.5
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100〜242
消費電力(W)97
構造防雨型
全光束(Lm)8600
保護等級IP23
色温度(K)3000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)88.6
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
光色電球色
明るさ水銀灯300形250形相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85
色(グローブ)乳白(アクリル)
調光の可否不可
配光タイプ全周配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵