12X60(ホソメ BT(ハン(B19(P1.25 大阪魂 13357937 12X60(ホソメ BT(ハン(B19(P1.25 大阪魂 13357937 12X60(ホソメ BT(ハン(B19(P1.25 大阪魂 13357937

BT(ハン(B19(P1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード13357937 品番12X60(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60 タイプ細目 寸法S(mm)19 寸法K(mm)8 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする