大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
BT(ハン(B27(P1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13357955
品番
18X130X48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
長さ(mm)
130
寸法S(mm)
27
寸法l(mm)
48
寸法K(mm)
12
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M18