3/8-16X6" 6カクボルト(UNC(G-5 大阪魂 13357980 3/8-16X6" 6カクボルト(UNC(G-5 大阪魂 13357980 3/8-16X6" 6カクボルト(UNC(G-5 大阪魂 13357980

6カクボルト(UNC(G-5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13357980 品番3/8-16X6"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)6.2 山数16 呼び3/8 寸法B(mm)14.3 スパナ9/16 長さ(inch)6"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする