大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3-ステンコ 6カクBT(UNC(G-5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
13357998
品番
7/16-14X3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
7.4
山数
14
呼び
7/16
寸法B(mm)
15.9
スパナ
5/8
長さ(inch)
3/4