大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ユニクロ6カクBT(UNC(G-5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13358007
品番
1/2-13X2"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
8.2
山数
13
呼び
1/2
寸法B(mm)
19.1
スパナ
3/4
長さ(inch)
2"1/2