SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN32-6~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
13358021
品番
CDG1BN32-60T-H7BWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
60
作動方式
単動引込み
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.23~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
H7BW
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13358021
CDG1BN32-60T-H7BWL
49217692
CDG1BN32-60TZ-M9BWL
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32
SMC
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です