12X110 3-ステンコ 8.8 6カクBT(ハン 大阪魂 13358095 12X110 3-ステンコ 8.8 6カクBT(ハン 大阪魂 13358095 12X110 3-ステンコ 8.8 6カクBT(ハン 大阪魂 13358095

3-ステンコ 8.8 6カクBT(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13358095 品番12X110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680
長さ(mm)110 寸法e(mm)21.9 寸法s(mm)19 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.75 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする