8X25 3カ-W 8.8BT(コガタ(ゼン 大阪魂 13358138 8X25 3カ-W 8.8BT(コガタ(ゼン 大阪魂 13358138 8X25 3カ-W 8.8BT(コガタ(ゼン 大阪魂 13358138

3カ-W 8.8BT(コガタ(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(13個) 注文コード13358138 品番8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 寸法S(mm)12 寸法e(mm)13.9 寸法K(mm)5.5 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする