10X25(ゼン ユニクロ 8.8 BT(コガタ(B14 大阪魂 13358147 10X25(ゼン ユニクロ 8.8 BT(コガタ(B14 大阪魂 13358147 10X25(ゼン ユニクロ 8.8 BT(コガタ(B14 大阪魂 13358147

ユニクロ 8.8 BT(コガタ(B14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード13358147 品番10X25(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 寸法S(mm)14 寸法e(mm)16.2 寸法K(mm)7 ねじの呼びdM10 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする