12X100(ゼン 3カ-W 8.8BTコガタホソP1.25 大阪魂 13358165 12X100(ゼン 3カ-W 8.8BTコガタホソP1.25 大阪魂 13358165 12X100(ゼン 3カ-W 8.8BTコガタホソP1.25 大阪魂 13358165

3カ-W 8.8BTコガタホソP1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13358165 品番12X100(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)100 寸法S(mm)17 寸法K(mm)8 ピッチP(mm)1.5 ねじの呼びdM12 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする