16X120(1.5 3カ-W 8.8BTコガタ(ハン(ホソメ 大阪魂 13358217 16X120(1.5 3カ-W 8.8BTコガタ(ハン(ホソメ 大阪魂 13358217 16X120(1.5 3カ-W 8.8BTコガタ(ハン(ホソメ 大阪魂 13358217

3カ-W 8.8BTコガタ(ハン(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13358217 品番16X120(1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥834
販売価格(税別)
758
長さ(mm)120 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)22 寸法e(mm)25.4 寸法k(mm)10 ねじの呼びM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする