大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ジオメット 10.9 BT(ホソメ(1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13358278
品番
14X50X34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
22
寸法l(mm)
34
寸法K(mm)
9
呼び径d
M14