大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-B 10.9 6カクボルト(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13358321
品番
1/2X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,660
販売価格(税別)
¥
1,509
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
山数
12
寸法S(mm)
21
寸法K(mm)
9
ねじの呼びd
W1/2