大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9 BT(ゼン(1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13358348
品番
12X100ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥844
販売価格(税別)
¥
767
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
タイプ
細目
寸法S(mm)
19
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M12