10X15 クロメ-トコガタBT(ゼン(B=14 大阪魂 13358391 10X15 クロメ-トコガタBT(ゼン(B=14 大阪魂 13358391 10X15 クロメ-トコガタBT(ゼン(B=14 大阪魂 13358391

クロメ-トコガタBT(ゼン(B=14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(13個) 注文コード13358391 品番10X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 寸法e(mm)16.2 寸法s(mm)14 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする