8X15(ゼン クロメ-トコガタBT(B12(P1.0 大阪魂 13358436 8X15(ゼン クロメ-トコガタBT(B12(P1.0 大阪魂 13358436 8X15(ゼン クロメ-トコガタBT(B12(P1.0 大阪魂 13358436

クロメ-トコガタBT(B12(P1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 注文コード13358436 品番8X15(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 寸法S(mm)12 寸法K(mm)5.5 ねじの呼びdM8×1.0 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする