10X55 3カ-W コガタBT(ハン(B=14 大阪魂 13358479 10X55 3カ-W コガタBT(ハン(B=14 大阪魂 13358479 10X55 3カ-W コガタBT(ハン(B=14 大阪魂 13358479

3カ-W コガタBT(ハン(B=14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード13358479 品番10X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55 寸法H(mm)7 寸法D(mm)13.5 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16.2 寸法d1(mm)10 寸法R(mm)0.4 寸法k(mm)1.5 寸法da(mm)11.2 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする