大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
コガタBT(ハン(B=17
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
13358497
品番
12X120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
120
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
16.5
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
19.6
寸法d1(mm)
12
寸法R(mm)
0.6
寸法k(mm)
2
寸法da(mm)
14.2
ねじの呼びd
M12