8X12 BC6カクBT(ゼン(ノ-マ-ク 大阪魂 13358531 8X12 BC6カクBT(ゼン(ノ-マ-ク 大阪魂 13358531 8X12 BC6カクBT(ゼン(ノ-マ-ク 大阪魂 13358531

BC6カクBT(ゼン(ノ-マ-ク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード13358531 品番8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 ピッチ(mm)1.25 寸法e(mm)15 寸法s(mm)13 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする