曜日別特売
12X85(1.25 7マ-クBT(ハン(ホソメ 大阪魂 13358576

 

12X85(1.25 7マ-クBT(ハン(ホソメ 大阪魂 13358576
12X85(1.25 7マ-クBT(ハン(ホソメ 大阪魂 13358576
12X85(1.25 7マ-クBT(ハン(ホソメ 大阪魂 13358576

7マ-クBT(ハン(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13358576
品番
12X85(1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)
85
寸法e(mm)
21.9
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじピッチp(mm)
1.25
ねじの呼びd
M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする