大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3-ステンコ 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13358716
品番
16X25(1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法e(mm)
25.4
寸法s(mm)
22
寸法k(mm)
10
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M16