12X130ホソメ クロメ-ト8)BT(コガタハンP1.25 大阪魂 13358750 12X130ホソメ クロメ-ト8)BT(コガタハンP1.25 大阪魂 13358750 12X130ホソメ クロメ-ト8)BT(コガタハンP1.25 大阪魂 13358750

クロメ-ト8)BT(コガタハンP1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13358750 品番12X130ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)130 タイプ細目 寸法e(mm)19.6 寸法s(mm)17 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする