Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
ソーラー用ローポールライト灯具【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13358810
品番
NYG0015RK
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
離れたところの照明器具(専用ローポールライト)への電力をソーラーで供給。
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
DC12/14.4
消費電力(W)
5.6
構造
防雨型
全光束(Lm)
420
保護等級
IP23
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
72
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)
100
光色
電球色
演色指数(Ra)
80
色(グローブ)
乳白ポリカーボネート
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※灯具のみの販売です。
※調光はできません。
※末端の照明器具までの電圧降下を2V以下となるように設計してください。
※使用できる電線径には制限があります。
※接地工事が必要です。
※電源には極性があります。極性を間違えると点灯しません。
※必ず、ソーラー照明電源部と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。