大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ドブ6カクBT(ハン(NBI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
13358811
品番
12X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法S(mm)
19
寸法b(mm)
30
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12