大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
クロメ-ト10.9 6カクBT(NBI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(21個)
注文コード
13358820
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.2
寸法Z(mm)
0.9
寸法K(mm)
3.5
呼び径d
M5
寸法ds(mm)
5