22X40 ニッケル 10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13358829 22X40 ニッケル 10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13358829 22X40 ニッケル 10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13358829

ニッケル 10.9 6カクBT(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13358829 品番22X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,132
販売価格(税別)
1,029
長さ(mm)40 寸法S(mm)32 寸法e(mm)37 寸法Z(mm)2.5 寸法K(mm)14 呼び径dM22 寸法ds(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする