24X75X54 グリ-ン 10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13358838 24X75X54 グリ-ン 10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13358838 24X75X54 グリ-ン 10.9 6カクBT(NBI 大阪魂 13358838

グリ-ン 10.9 6カクBT(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13358838 品番24X75X54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,678
販売価格(税別)
1,525
長さ(mm)75 寸法S(mm)36 寸法e(mm)41.6 寸法l(mm)54 寸法Z(mm)3 寸法K(mm)15 呼び径dM24 寸法ds(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする