大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ユニクロ10.9 BT(ゼン(NBI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
13358856
品番
8X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
15
寸法Z(mm)
1.2
寸法K(mm)
5.5
呼び径d
M8