14X65 パ-カ-6カクBT(ゼン(HF 大阪魂 13358996 14X65 パ-カ-6カクBT(ゼン(HF 大阪魂 13358996 14X65 パ-カ-6カクBT(ゼン(HF 大阪魂 13358996

パ-カ-6カクBT(ゼン(HF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード13358996 品番14X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)65 ピッチ(mm)2 寸法s(mm)22 寸法k(mm)9 ねじの呼びdM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする