大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-B 6カクBT(ゼン(HF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13359005
品番
14X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
ピッチ(mm)
2
寸法s(mm)
22
寸法k(mm)
9
ねじの呼びd
M14