10X20 クロメ-ト6カクBT(ゼン(KY 大阪魂 13359066 10X20 クロメ-ト6カクBT(ゼン(KY 大阪魂 13359066 10X20 クロメ-ト6カクBT(ゼン(KY 大阪魂 13359066

クロメ-ト6カクBT(ゼン(KY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(13個) 注文コード13359066 品番10X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 ピッチ(mm)1.5 寸法s(mm)17 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする