大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ユニクロ 8.8 6カクBT(キョウエイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13359075
品番
24X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,568
販売価格(税別)
¥
1,425
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
ピッチ(mm)
3
寸法e(mm)
41.6
寸法s(mm)
36
寸法k(mm)
15
寸法dk(mm)
34
ねじの呼び
M24
寸法ds(mm)
24