5X10 ニッケルBS(-)6カクBT(ゼン 大阪魂 13359100 5X10 ニッケルBS(-)6カクBT(ゼン 大阪魂 13359100 5X10 ニッケルBS(-)6カクBT(ゼン 大阪魂 13359100

ニッケルBS(-)6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード13359100 品番5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 寸法a(mm)1.2 寸法b(mm)1.8 寸法s(mm)8 寸法k(mm)3.5 ピッチP(mm)0.8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする