大阪魂
BSグリ-ンボルトI=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
注文コード
13359127
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
2.1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.25
寸法K(mm)
4
寸法n(mm)
1.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)12.5×1.6